Beli crimping terminal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Crimp Terminal Disconnection Terminal Pin Type (Skun)Deskripsi:Application: Make phi 2.0mm single wire with pole part phi 1.9mm pole shape terminal. Then connect to insertion terminal, switches, etc.Finishing Material: Terminals: oxygen-free copper (electro tin) insulator: vinyl chloride.atribut:
- Color: Red
- Shape: Rod-shaped
- Overall Length (mm): 27.5
- Weight (g): 30
- Dimensions d (mm): 4.1
- Electric AWG Wire Conjugation Range (#): 22-16
- Compatible Tool: Insulation Crimp Terminals Sleep tool
- Rated Voltage (V): 300
- Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 0.3 to 1.65
- LOBSTER(LOBTEX) Multi Mini Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 218
- Color: Grip/blue
- Mass (g): 345
- Applicable Range: (Insulated sheathed crimp Terminal, sleeve) 0.3/0.5/1.25mm², (bare crimp Terminal, bare crimping sleeves P, for B) 1.25/2mm²
- Applicable Terminal: Insulating Coating with crimp Terminals, sleeve, bare crimp Terminal, bare crimping sleeve (P, B) for
- TRUSCO Number: 829-0730
- OTC Automotive Testing Instrumentatribut:
- Brand: OTC
- KYOTO TOOL (KTC) Crimping Pliersatribut:
- Dimension L (mm): 220
- Dimension B (mm): 62.5
- Dimensions t (mm): 22.5
- SANTUS Tang CrimpingDeskripsi:Tang Crimping Berkualitas, Berbahan BajaTang Crimping Santus St-202b, Dilengkapi Per Pegas Yang Lembut Sehingga Dapat Memudahkan Penggunaan NyaTang Skun Kabel Ukuran : JIS /mm 8, 14DIN /mm 6, 10, 16, 25AWG 14-22 Butt Insulted Connectors Telephone / Spade Lugs Non - Insulted ConnectorsAWG 10-22 Non Insulted Terminals AWG 26-28 D-subGagang Tang Di Bungkus Plastik Karet,nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
- Molex Crimp Terminal Contact Female MX150 Seriesatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- OTC Wire Connector & Terminal Crimperatribut:
- UNSPSC: 27111518
- Adjustability: Manual
- Crimper Style: Angled Wire Crimper
- Crimping Capacity (AWG): 22 to 10
- For Connector Type: Solid or Stranded Soft Wire
- For Terminal Type: Insulated; Uninsulated
- Includes Crimping Die: No
- Includes Wire Cutter: Yes
- Includes Wire Stripper: No
- Insulated: No
- Max. Compatible Wire Size (AWG): 10
- Min. Compatible Wire Size (AWG): 22
- Overall Length (inch): 11
- Primary Crimping Application: Electrical Wire and Cable
- Molex Terminal Standard Series Male Crimpingatribut:
- Length (mm): 152
- Width (mm): 102
- Height (mm): 15
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- LOBSTER(LOBTEX) Multi-Purpose PlierDeskripsi:Use: - For terminal crimping of automobile maintenance and wiring. - Crimping open barrel terminals and bare crimp terminals, cutting bolts and wires, stripping wiresatribut:
- Total Length (mm): 235
- For Bare Terminal: 1.25, 2, 5.5
- TEKIRO Five Way Deluxe Crimping ToolDeskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- Pro'sKit Insulated Terminal Crimping ToolDeskripsi:Insulated terminals & plugsAISI 4140 Alloy steelCompact DesignRatcheting ReleaseCrimping Pressures Adjustment
- TRUSCO Crimping Pliers for Insulated/Connecting Terminalsatribut:
- Total Length (mm): 235
- Body: Steel
- Grip: Resin
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 1.25, 2, 5.5
- Purpose of Use: For terminal crimping of car maintenance, wiring etc.
- for Crimp Terminal Connection (mm²): 1.25, 2, 5.5
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveDeskripsi:-Weighing only 400g, handling operation is by far the lightest.-Mold confirmation mechanism is built in.-JIS C9711 Compliant Product.-Crimps and connects the cable with a bare terminal or sleeve.
- LOBSTER Crimping Toolatribut:
- Crimp Terminal for Bare Terminal (mm²): 1.25, 2
- ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)atribut:
- Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
- Blade Shape: Nut (hexagon)
- Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)atribut:
- Material: Copper
Daftar Harga crimping terminal Terbaru January 2026
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| TRUSCO Crimp Terminal Disconnection Terminal Pin Type (Skun) | Rp36.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Multi Mini Crimping Tool | Rp2.799.900 |
| KNIPEX Crimping Plier | Rp529.900 |
| OTC Automotive Testing Instrument | Rp949.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Crimping Pliers | Rp319.900 |
| SANTUS Tang Crimping | Rp75.900 |
| Molex Crimp Terminal Contact Female MX150 Series | Rp349.900 |
| OTC Wire Connector & Terminal Crimper | Rp2.099.900 |
| Molex Terminal Standard Series Male Crimping | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/abP101000371-2.jpg)
/P102184967-1.jpg)
%20Multi%20Mini%20Crimping%20Tool/m8P103615800-1.jpg)


%20Crimping%20Pliers/k4P109072724-1.jpg)





%20Multi-Purpose%20Plier/h8P103671620-1.jpg)




%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve/P102742949-2.jpg)

/P102082577-1.jpg)
/msP103842820-1.jpg)